Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Saroktámasz csavar, önmetsző FEBOS® ELS lencsefejjel és H kereszthoronnyal
Edzett acél, horganyzott, kékre passzivált. A FEBOS saroktámasz-csavar műanyag ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Speciális csavarmenet műanyagokhoz
Vasalás max. vastagsága: 2,5 mm
Hosszú menetmentes szakasz
Ez meggátolja a csavarmenet kényszerelőtolását. Ha kényszerelőtolás lép fel, a fúróhegy kiszakadhat, vagy a csavar a munkafolyamat közben eltörhet.
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
Saroktámaszok, nyíró igénybevételnek kitett támaszok, valamint ütőlemezek rögzítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!