Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablaképítő javító csavar, lencsefejű, FBS
Acél, horganyzott, kék bevonatos, PH behajtás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Speciális menet heggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
- A 4,8 mm-es átmérő miatt használható kiszakadt csavarokat javító munkákhoz (átmérő 3,9–4,2 mm)
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!