Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Exterior roller shutter Solar
The Solar exterior roller shutter for standard-sized roof windows offers reliable protection from heat and cold, as well as complete blackout, works independently due to solar operation with built-in battery pack and is ideal for renovations or subsequent installation - completely without mains connection
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!