Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Expander

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Expander

Piros expander zsinór egy fehér műanyag horoggal és egy fémhoroggal. Rövidítő horog segítségével a kívánt hosszra rövidíthető. Maximum: 800 mm.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Önfeszítő


Feszítés hatása alatt a megrövidült expander zsinór kifeszíti magát



Terhelhetőség max. 200 N



Könnyen állítható


A zsinór gyorsan és könnyen beállítható a kívánt hosszra



Könnyen visszaáll az eredeti hosszára



  • Polipropilén zsinór

  • Belsejének anyaga természetes kaucsuk

  • Fémhorog törési teherbírása: 200 N

  • Műanyag horog törési teherbírása: 500 N