Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Excentrikus összekötő, 22
Excentrikus összekötő, 22 - 1
Excentrikus összekötő, 22 - 2
Excentrikus összekötő, 22 - 3
Excentrikus összekötő, 22 - 4
Excentrikus összekötő, 22 - 5
Excentrikus összekötő, 22 - 6
Excentrikus összekötő, 22 - 7
Excentrikus összekötő, 22 - 8
Excentrikus összekötő, 22 - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Excentrikus összekötő, 22

Nagy teherbírású fakötésekhez használható

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Nagyfokú stabilitás, mivel az összekötőcsavar áthalad az összekötőn, így a lehető legjobb menetfelületet biztosítja a nagy

  • meghúzási erő érdekében

  • Excentrikus összekötőfurat: ∅ 22 mm

  • Elülső központi furat: ∅ 8 mm

  • Excentrikus szerelvény, horganyzott, cinköntvény, 6-os belső kulcsnyílással