Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Excentercsiszoló gép, ETS 125-E
Nagy teljesítményű és praktikus excentercsiszoló 6 furatos csiszolólemezzel ∅125 mm átmérőjű csiszolótárcsákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Magas anyagleválasztási teljesítmény
Egyidejű forgó- és rezgőmozgás
Beépített porelszívás
Külső elszívó funkció nélkül is használható, ha szükséges.
Szabályozókerék a fordulatok és rezgések számának beállítására
Érzékeny anyagok, mint a furnér vagy a vékony festékrétegek problémamentes csiszolása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!