Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Excentercsiszoló, ETS 150-5.0-E POWER
Kicsi, praktikus, mégis nagyon erős excentercsiszoló, 5 mm-es rezgéskörrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy hatékonyság a magasabb hatásfokú és hosszabb élettartamú szénkefe nélküli EC-motornak köszönhetően
- Az alacsony vibrációjú működés és erős rezgéselnyelés az optimális ergonómiának és a speciális kiegyensúlyozásnak köszönhetően
- Ergonomikusan kialakított, praktikus fogantyú lágy markolatbetéttel, amely biztonságos fogást és jó irányíthatóságot biztosít
- Optimális beállítás, mivel az anyagkompatibilis csiszolási fordulatszám minden alkalmazáshoz beállítható
- Hatékony beépített porelszívás a pormentes munkavégzéshez a PES-szűrőbetéttel
- Kompatibilis a Würth szívórendszerrel; a mellékelt adapterrel csatlakoztatható a Würth szívóegységhez
- Különösen fa és festék, de fém csiszolásához is alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!