A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Excenter összekötő peremmel
Vállas kialakítás: Befedi a furat szélét
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A csavar excentrikusan hajtható be
- Egyenletes, növekvő ellenállás a meghúzás során
- Hatékony biztosíték véghelyzetben
Szekcionált excentrikus illesztési karimák és különleges meghúzási görbe
- Az összekötők fizikálisan, valamint a súrlódás által rögzülnek
- Nem lazulnak meg
- Szállítási védelem a bútorok kinyitásának megelőzése érdekében
PZ 2 és PH 2 süllyesztett fejű kihajtásokhoz, hosszú hornyú 1,0 x 6,0 vagy 1,2 x 6,5 és 4 mm-es hatlapú dugókulcsokkal használható
- A szerszámoktól függetlenül használható
- Ideális a végfelhasználó általi összeszereléshez/szétszereléshez
Javasoljuk továbbá horonydübelek vagy fa csatlakozólemezek használatát a stabilitás növelése érdekében.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!