Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
19 elem található a(z) 40 verziókkal
Váll nélküli kialakítás:
Vállas kialakítás: Befedi a furat szélét
Feszítőhüvely, becsavarható
Screw connection point for cup connectors and for securing fittings. Applied using the COLDMELT® KSG-E cold-melt device
Suitable for wood thickness of 19 mm
Nagy teherbírású fakötésekhez használható
90°–180°-os gérvágásokhoz
Bolt with M6 thread for expanding socket
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Futókocsi, GSB 25/50
Önbeálló kerék forgatható lemezzel
Szögletes rácsavarozható rúd Elöl beépített dőlésállítással
Mágneses rögzítő, THM 425
Csúszásgátló lap
Bútor csúszótalp acél filccel rácsavarható
Mágneses rögzítő, THM 433
Cabinet drilling jig for Dynapro/Dynaneo/Novapro