Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 1
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 2
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 3
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 4
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 5
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 6
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 7
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 8
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 9
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 10
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 11
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 12
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 13
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 14
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 15
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 16
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 17
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 18
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 19
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 20
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 21
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 22
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 23
Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag - 24

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Euraseal U-100 univerzális ablakbeépítő szalag

Ablakbeépítő szalag speciális aktívan szárító membránnal a beltéri és kültéri illesztések tömítéséhez

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szalag változó Sd értéke jóvoltából az illesztés különösen jól szárad; ezt a német Fraunhofer Intézet tudományosan bizonyította


  • Csökkenti a nedvesség és a szerkezetben képződő penész okozta épületkárosodás kockázatát

  • Javítja a szigetelőanyag hatékonyságát


Rendkívül széles körben alkalmazható


  • A szalag belső és külső szigetelésként is alkalmazható

  • A kétoldalú kivitelnek köszönhetően a szalag ugyanúgy ragad a belső és a külső felén

  • Az alacsony szintű változatosság miatt egyszerűbb raktározás


Alkalmas ellenőrzött minőségű szerelésekre a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) követelményeinek megfelelően.


A változó Sd értéknek köszönhetően a tömítés megfelel a „befele jobban tömít, mint kifele” elvnek



Könnyen ragad a durva, filccel bevont oldalra is

Megjegyzés

Az illesztés szélességétől függően a sarkoknál további 2–5 cm-rel hosszabbra kell venni. Dilatációs hurkot is kell képezni. A padlótól a mennyezetig érő, EPDM szigetelőszalaggal ellátott külső elemek csavarkötéseihez EPDM tömítőszalag ragasztót kell használni.



Univerzális ablakbeépítő szalag, U-100, kombinálható:


  • Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-100/kívül: VKP Plus

  • Belső rész: Szilikon neutrál perfekt/kívül: Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-100

  • Az alsó csatlakozás külső tömítését tálca formájában alakítsa ki (kifelé lejtve).