Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Érvéghüvely műanyag hüvellyel, doboz, típus: 1. DIN 46228 4. fejezet szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2
- Tartalom: 400 részes
- Gyártási hely: Németország
Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!