Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fém lombfűrész
Ergonomikus, öntött alumínium lombfűrész
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül robusztus és páratlanul ellenáll a karcolásoknak
A kiváló minőségű, nagynyomású öntéssel készült alumínium fűrészkeretnek köszönhetően
Megakadályozza a kéz lecsúszását a fűrészről
A pisztoly alakú nyélnek és a kétkomponensű műanyagból készült kézvezetőnek köszönhetően
Két pozícióba állítható fűrészlap (45° és 90°)
Gyors lapfeszítés és -csere
A fűrészlap fogantyúban található gyorsszorítóval történő befogásának köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!