Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Epoxi-gyurma, fém
2 komponensű javítómassza a felületi sérülések gyors és egyszerű javításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egyszerűen használható
- Nem kíván munkaigényes keverési eljárást
- Jó elosztási tulajdonság
- Gyorsan felhordható
Kitűnő tapadóképesség
- Nagy szilárdságú
- Széleskörű alkalmazási lehetőség
A kezelt felület egyszerűen tovább munkálható
- Széleskörű utófeldolgozási folyamathoz használható, mint pl. fúrás, marás, fűrészelés és csiszolás
- Átfesthető
Nagyfokú hőállóság 120 °C-ig, rövid ideig akár 150 °C-ig is
Használaton kívül óvja a fagytól és a közvetlen napsugárzástól. A javítómassza alkalmazása közben védőkesztyűt kell viselni. A különböző anyagsűrűségek miatt az egyes stift-típusok súlyára vonatkozó információk eltérnek. Nagyfokú anyagterhelésnek kitett alkalmazások esetén a javítómassza megfelelőségét előzetes vizsgálatokkal ellenőrizni kell.
Fémek felületi sérüléseinek kitöltéséhez, pl. váltómű házak, alumínium és fröccsöntött részek stb.
Alkalmazási felületek: Acél (bevonat nélküli és horganyzott), cink lemezek, öntöttvas, alumínium, réz, sárgaréz, titán, ólom és nemesacél
- A felület legyen tiszta, száraz, zsír-, üzemanyag- és olajmentes, valamint legyen megfelelően stabil
- A felület előzetes érdesítése javítja a tapadóképességet
- Szakítsa le, vagy vágja le a kívánt mennyiséget és gyúrja addig az ujjaival, míg a színe egyenletes lesz
- Ezután a következő 2–3 percben vigye fel a javítómasszát
- Nedvesítse be a kezét vízzel, hogy javítsa a formázás folyamatát
- Nagyjából újabb 20 perc múlva a massza tökéletesen kikeményedik, és további megmunkálásra alkalmas
- Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!