Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus, építési területre való rádió BR 18-DAB+ M-CUBE
Robusztus és sokoldalú, akkus, építési területre való rádió, gazdag hangzással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Különböző lejátszási módok különféle zenékhez
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimális hangélmény számos különböző alkalmazáshoz az előre meghatározott hangszínszabályzó-beállításoknak és a nagy teljesítményű hangrendszernek köszönhetően
- 2x 2 colos magas–középtartományú hangszóró, egyenként 10 W
- 1x 6 colos mélynyomó, 30 W
Különféle külső csatlakoztatási lehetőségek
- 5 V/2 A USB-A csatlakozó hordozható készülékek töltésére és maximum 64 GB tárolókapacitású USB-eszközök lejátszására
- 9 V/2 A USB-C csatlakozó hordozható készülékek gyors töltésére
- AUX bemeneti aljzat a mellékelt AUX kábelen keresztüli zenelejátszáshoz
Gumival bevont ház IPX6 védettségi fokozattal és kényelmes, rögzíthető hordozófogantyúval
Menünavigáció 28 nyelven a további rendszerbeállításokhoz, mint például:
- Ébresztőóra készenléti üzemmódban
- Kijelzőfényerő
- Állomáskeresés
18 V-os M-CUBE akkumulátorral vagy a mellékelt tápegységgel folyamatos az áramellátása
Az M-CUBE akkumulátor töltéséhez egy megfelelő M-CUBE töltőkészülékre is szükség van.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!