Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
11 elem található a(z) 14 verziókkal
Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
Sealing tape for watertight sealing of connection and moving joints.
Inner corner for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
Wall collar for quick and secure sealing of wall transitions
Outer corners for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
Inclined corner seal for tile compound sealing
Floor sealing packing for quick and secure sealing of floor drains
Sealing and isolation strip especially for balcony and terrace coverings
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK