Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 8 verziókkal
Ready-to-use filler for dry interior finishing, complies with EN 15824 and can be sprayed
Light filler for filling joints, cracks and holes in wall and ceiling surfaces
2-component epoxy-based casting and adhesive resin for positive casting of cracks and joints in cement screed and concrete
Polymer-modified and fibre-reinforced gypsum-based joint, filling and surface filler.
Ready-to-use light filler for drywalling and interior finishing with perlite. Complies with EN 15824 and can be sprayed
Polymer-modified stable cement repair filler for layer thicknesses from 2 mm to 60 mm for walls and floors CT-C25-F4
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK