Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Single-component solvent-free liquid plastic for standard sealing for use in odour-sensitive areas
Watertight, elastic, polymer dispersion-based sealing compound for sealing in a compound structure (AIV-F) for water impact classes W0-I and W1-I in floor applications and W2-I in wall applications according to DIN 18534
Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
Sealing tape for watertight sealing of connection and moving joints.
Inner corner for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
Fibre-reinforced, solvent-free liquid sealing for hard-to-reach areas
Wall collar for quick and secure sealing of wall transitions
Outer corners for quick and secure sealing of corner formations in walls and floors
Flexible crack-bridging, mineral one-component sealing slurry for indoor and outdoor use
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean