Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Solvent-free, transparent primer for surface hardening and regulation of absorbency.
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
Aqueous, solvent-free, fast-setting primer for absorbent and non-absorbent surfaces.
High-quality insulating and sealing primer for indoor and outdoor applications
Solvent-based 1-component primer for PVC substrates
Solvent-free special primer with quartz for optimum adhesion and grip for indoor and outdoor use
Primer in PRO System liquid plastic on hard PVC elements
Ready-to-use etching primer containing quartz for smooth, mineral surfaces for indoor and outdoor applications
Solvent-based 1-component primer for FPO, TPO and EPDM roof membranes
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean