A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
End mill SC4.0 Inox DIN 6527L Z3 Ultrad FG HB
Solid carbide high-performance end mill particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Particularly suitable for groove milling and pocket roughing. Large chip spaces, aggressive cutting and dynamic front chip space for improved chip flow. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!