Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kétrétegű emelőheveder
Az emelőhevedereket ott használják, ahol tiszta és széles érintkezési felületre van szükség a teherrel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lapos szövet, daruakasztó hurokkal mindkét végén
- Megerősített daruakasztó hurok
- Különböző hevederkonfigurációk lehetségesek
- Védi a felületeket
- A hagyományos hevederekkel összehasonlítva jelentősen alacsonyabb a sérülés kockázata
- Nagy teherbírás alacsony önsúllyal
- Színkódolt teherállósági jelölés
A DIN-EN 1492-1 előírásai szerint
GS által engedélyezett
- Az emelőheveder -40 °C és +100 °C közötti hőmérsékleten használható
- Rendkívül strapabíró és tartós heveder mindenféle terhekhez
- A kis önsúlynak és nagy rugalmasságnak köszönhetően az emelőhurkok kiváló kezelési tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért használják őket mind a gyárakban, mind az építkezéseken
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!