Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elszívó adapter sarokcsiszolókhoz
Elszívóadapter 125 mm-es átmérőjű sarokcsiszolókhoz a pormentes száraz vágás érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Minden 125 mm tárcsaátmérőjű sarokcsiszolókhoz (kivéve az EWS 14-125 INOX típust)
- Hatékony porelszívó rendszer a tiszta munkavégzéshez
- Optimális rálátás a vágás pozíciójára
- Csatlakozóval porelszíváshoz, átmérő 35/41 mm
- Az antisztatikus tulajdonságok megakadályozzák az elektromos töltés miatti por felhalmozódását; egyenletesen nagy elszívási teljesítmény
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!