Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Porelszívó berendezés
A gyakorlatilag pormentes fúráshoz, H 28-MA(S) típusú akkus rezgéscsillapítású fúrókalapáccsal együtt.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyakorlatilag pormentes üzemelés
Védi a belső tereket a fúrás közben keletkező porrészecskék okozta elszennyeződéstől.
Nincs szükség külső elszívó berendezésre
A vákuumos eszköz önmagában ellátja az elszívó funkciót. Az eszköz a fúrókalapácsból nyeri az energiát, egy dugaszoló csatlakozón keresztül.
Automata elszívó funkció
Az elszívást a fúrókalapácson lévő kapcsoló aktivizálása automatikusan elindítja, és kb. 4 másodpercig működik. Ez biztosítja, hogy a fúró eltávolításakor egyébként a földre hulló fúrási port is felszívja a készülék.
Meggátolja hogy túl mély furatok keletkezzenek
Állítható mélységbeállító ütköző skálával
Optimálisan megvilágított munkaterület
A talpazaton lévő LED lámpa azt is megakadályozza, hogy a teleszkópos kar árnyékot vessen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!