Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elsősegélykoffer DIN 13169
Alkalmas rögzített és mobil alkalmazáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fali konzollal szállítva, 90°-os rögzítőmechanizmussal
- A flexibilis belső rekeszeknek és az akrilüveg fedélnek köszönhetően gyorsan megtalálhatók a szükséges eszközök
- Nagy szilárdságú ABS-műanyag
- Formatartó, ütésálló és hőmérsékletálló
- A belső gumi tömítésnek köszönhetően por és fröccsenő víz ellen védett
Szállítási terjedelem:
- 2 tapasz tekercs, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 ragtapasz, DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Kötszer készlet: 12 ujjbegy kötszer, 12 ujjkötszer 12 x 2 cm, 12 tapaszcsík 1,9 x 7,2 cm, 24 tapaszcsík 2,5 x 7,2 cm
- 2 nedvszívó kötszer, DIN 13151-K
- 6 nedvszívó kötszer, DIN 13151-M
- 2 nedvszívó kötszer, DIN 13151-G
- 2 nedvszívó kendő, DIN 13152-A
- 12 szorítókötés, 100 x 100 mm
- 4 szemkötszer
- 2 instant hideg szorítókötés
- 2 izolációs takaró (hőtakaró)
- 4 sebpólya, DIN 61634-FB 6
- 4 sebpólya, DIN 61634-FB 8
- 4 háromszögletű kendő, DIN 13168-D
- 1 olló, DIN 58279-B190
- 4 zárható fóliazsák, 300 x 400 mm
- 10 nem szövött anyagból készült kendő, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 egyszer használatos kesztyű, DIN EN 455
- 1 elsősegély útmutató
- 8 bőrtörlő kendő
- 4 arcmaszk, DIN EN 14683
- 1 leltárjegyzék
- Legfeljebb 100 alkalmazott számára a gyártó és feldolgozó üzemekben
- Legfeljebb 50 alkalmazott számára építési területeken vagy hasonló létesítményekben
- Legfeljebb 300 alkalmazott számára igazgatási és kereskedelmi vállalkozásoknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!