Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elsősegélykoffer DIN 13157
Alkalmas rögzített és mobil alkalmazáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fali konzollal szállítva, 90°-os rögzítőmechanizmussal
- A flexibilis belső rekeszeknek és a Plexiglas fedélnek köszönhetően gyorsan megtalálhatók a szükséges eszközök
- Nagy szilárdságú ABS-műanyag
- Formatartó, ütésálló és hőmérsékletálló
- A belső gumi tömítésnek köszönhetően por- és vízpermet ellen védett
Szállítási terjedelem:
- 1 x tapasztekercs, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 x ragtapasz, DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 x kötszer készlet: 6 ujjbegy kötszer, 6 ujjkötszer 12 x 2 cm, 6 tapaszcsík 1,9 x 7,2 cm, 12 tapaszcsík 2,5 x 7,2 cm
- 4 x bőrtörlő kendő
- 2 x DIN EN 14683 arcmaszk
- 1 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-K
- 3 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-M
- 1 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-G
- 1 x nedvszívó kendő, DIN 13152-A
- 6 x szorítókötés, 100 x 100 mm
- 2 x szemkötszer
- 1 x instant hideg szorítókötés
- 1 x izolációs takaró (hőtakaró)
- 2 x sebpólya, DIN 61634-FB 6
- 2 x sebpólya, DIN 61634-FB 8
- 2 x háromszögletű kötszerek, DIN 13168-D
- 1 x olló, DIN 58279-B190
- 2 x fóliazsák, zárható, 300 x 400 mm
- 5 x nem szőtt szövet kendő, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 x DIN EN 455 szerinti egyszer használatos kesztyű
- 1 x elsősegély útmutató
- 1 x leltárjegyzék
- Legfeljebb 20 alkalmazott számára a gyártó és feldolgozó üzemekben
- Legfeljebb 10 alkalmazott számára építési területeken vagy hasonló létesítményekben
- Legfeljebb 50 alkalmazott számára igazgatási és kereskedelmi vállalkozásoknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!