Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kapcsolószekrény zárszerkezetéhez
Innovatív forgószerkezet
Klasszikus kapcsolóbemenet több profillal. Lánccal, adapterrel és megfordítható bit PH2 / hornyolt 1,0 x 7 mm.
Dual turning mechanism so that four different closures can be effected.
6 az 1-ben kapcsolószekrény kulcs akasztó lyukkal, 1/4"-os bittartó és üvegnyitó
Praktikus T-nyelű csavarkulcs 5/6 mm-es négyszög, 9 mm-es háromszögű zárrendszerekhez, 3–5 mm átmérőjű kettős bit, 7–8 mm-es négyszög, 1/4” PH2 bit
Univerzális kapcsolószekrény kulcs és lépcsős kulcs, 16 profillal egyetlen szerszámban
Praktikus T-nyelű csavarkulcs zárrendszerekhez