Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ellenőrzőcímke DGUV V3 elektromos géphez
Új Würth elektromos gépek jelöléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Öntapadó matricák új Würth elektromos gépek jelöléséhez, amelyek a DGUV V3 5. szakasz (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően mentesek az első üzembe helyezés előtti ellenőrzés alól
- Minden Würth elektromos gép megfelel a vonatkozó EU-irányelveknek és EN szabványoknak, és így a berendezések és termékek biztonságáról szóló német rendeletnek is.
- A Würth megfelelőségi nyilatkozatával összefüggésben az üzemeltető az első üzembe helyezés előtt mentesül a DGUV V3-nak megfelelő ellenőrzés alól. Ez akkor érvényes, ha a készülék nem sérült, és bontatlan, eredeti csomagolásban kapta meg.
- A matrica nem szolgál a DGUV V3 szerinti ellenőrzés igazolására. Ehelyett az új Würth gépek jelölésére szolgál
- Ha a megfelelő kockázatértékelés miatt szükség van első ellenőrzésre, az ellenőrzést képesített villanyszerelőnek vagy villamosmérnöki képzettséggel rendelkező személynek kell elvégeznie egy szakképzett villanyszerelő felügyelete mellett.
- A Würth nem vállal felelősséget a matricák helytelen használatáért és bármilyen hibásan megadott adatért
- Tisztítsa meg a kívánt felületet, és ragassza fel a címkét a lehető legsimább és legvédettebb helyre
- Írja be a vásárlás dátumát vagy a gép első üzembe helyezésének dátumát a középső fehér mezőbe (használjon jelölőfilcet)
- Jelölje be a következő ellenőrzés dátumát (hónap + év) a címke peremén
- FIGYELMEZTETÉS: Az ellenőrzési időközöket az alkalmazási területre vonatkozó kockázatértékelés határozza meg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!