Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Eljegesítő spray
Javítási és szerelési munkálatokhoz, valamint hibakereséshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nem éghető!
Használható kisfeszültségű területeken, amelyek teljesítik a VDE 0100 (feszültségtartomány: <50 V (AC), <120 V (DC)) követelményeit feszültség alatt is.
Erőteljes hűtő hatás
- A spray egy lokalizált helyet -50 °C-ig is képes lehűteni
- A golyóscsapágyakat, perselyeket, tengelyeket stb. a legszorosabb illesztésekbe is könnyen be lehet illeszteni
Tervezett termikus hőterhelést hoz létre, hogy az áramkörök meghibásodásait gyorsan meg lehessen határozni.
Tranzisztorok, ellenállások és a motor részeinek hűtésére a gépjárműgyártásban, pl. a karburátorokban és a befecskendező rendszerekben, a hidegindító berendezések működőképességének ellenőrzéséhez. Forrasztási műveletek helyszíne körüli területeken a hő károsító hatásának megelőzéséhez.
Permetezze közvetlenül a kezelendő felületre kb. 2–8 cm távolságból.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!