Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csuklós elforgatható emelőszem
Csatlakozási pont teheremeléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 4-es biztonsági tényező minden terhelési irányban
- 360°-ban forgatható
- Csillag-villáskulccsal felcsavarozható
- Repedésteszt: 100%
- Minőségi osztály: QC 10
Az elforgatható zárószemet mindig teljesen be kell csavarozni az alkatrészbe. Axiális húzóerő esetében megengedett +/-5°-os eltérés a teherbíró képesség 10%-os csökkentésével együtt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!