Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Életvédelmi adapter beltéri és kültéri használatra
Beltéri és kültéri használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Földelt konnektorba csatlakoztatható
- Gyermekzárral
- Maximális terhelés: 3680 watt
- Kapcsolási áram: 30 mA
- Kapcsolási idő < 30 ms
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!