Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektronikus hegesztés-védelem
Megakadályozza a fedélzeti elektronikus részek sérülését.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az autó (12 V) és a teherautó (24 V) elektromos rendszerének védelme túlfeszültség ellen (> 35 V)
- Az elektronikus hegesztés-védelem akkumulátorra való megfelelő csatlakozását ellenőrző lámpa jelzi
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!