Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
14 elem található a(z) 23 verziókkal
Drive: Combi PZ with slot
Újra felhasználható – megbízhatóan védi az aljzat belsejét, a csavarkupolákat és a készülék csavarfejeit vakoláskor
For compensating for flush-mounted appliance sockets that are set too deep
Reusable
For professional isolation of low voltage from 230 V boxes
For pre-fixing flush-mounted appliance sockets without plaster. Clean and time-saving assembly
Enables the application of Elmo® flush-mounted installation boxes using standard 1C and 2C assembly and gun foams and saves time and money compared to conventional gypsum mounting
Reusable cover protects the inside of the box, the screw domes and the appliance screw heads during plastering
Infinitely adjustable (10-25 mm)
Fast fixing of Elmo® flush-mounted appliance sockets and Elmo® flush-mounted appliance connection boxes without time-intensive plastering
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Profilsín
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete