Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Elektromos szigetelőszalag
Elektromos szigetelőszalag - 1
Elektromos szigetelőszalag - 2
Elektromos szigetelőszalag - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos szigetelőszalag

Elektromos kábelek szigeteléséhez, javításához és jelöléséhez, valamint kábelformák rögzítéséhez stb.

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált


  • A vizsgált jellemzőknek köszönhetően biztonságos

  • Átütési szilárdság 40 kV/mm-ig

  • Nem gyúlékony


Biztonságos és könnyű használat


  • Elszakíthatatlan és öregedésálló

  • Nagyfokú rugalmasság és tapadóerő

  • Kitűnően idomul a különböző formákhoz

  • Magas szintű átütési szilárdság és mechanikai védelem


Tartós anyagtulajdonságok változó és alacsony hőmérsékletek mellett is



Nagyfokú ellenálló képesség híg savakkal és lúgokkal szemben

Teljesítés igazolása

VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált



Megfelel az alábbiaknak:


  • BS3924 szabvány

  • 2011/65/EK irányelv (RoHS 2)

  • Az (EU) 2015/863 (RoHS 3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete

  • A 2000/53 számú EU irányelv (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot)
Megjegyzés

Óvja a szalagot a tűző naptól és az oldószergőzöktől.

Alkalmazási terület