Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos szigetelőszalag készlet
Tartalmazza az összes megfelelő színt a biztonságos szigeteléshez és címkézéshez az elektromos szerelések során.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 5. típus előírásaival összhangban bevizsgált
- A vizsgált jellemzőknek köszönhetően biztonságos
- Átütési szilárdság 40 kV-ig
- Nem gyúlékony
Biztonságos és könnyű használat
- Elszakíthatatlan és öregedésálló
- Nagyfokú rugalmasság és tapadóerő
Tartós anyagtulajdonságok változó hőmérsékletek mellett is
Nagyfokú ellenálló képesség híg savakkal és lúgokkal szemben
Óvja a ragasztószalagot a tűző naptól.
A felületek legyenek szilárdak, tiszták, szárazak, valamint zsír- és olajmentesek. A szalagot úgy kell megfeszíteni, hogy optimális ragasztást és legalább két rétegből álló, félig átfedő tekercselést biztosítson. Kevesebb feszítést kell alkalmazni az utolsó rétegen, hogy hatékonyan meggátolható legyen a rétegek eggyé válása.
Elektromos kábelek szigetelésére, jelölésére, kábelkötegek rögzítésére, kábelkötegek gyártásához, kis-, közép- és nagyfeszültségű kábelcsatlakozások védelméhez stb. Megfelel a 2011/65/EK európai irányelvnek (RoHS 2) és az (EU) 2015/863 (RoHS 3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, valamint a 200/53 számú EU irányelvnek (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!