Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos sarokcsiszoló EWS 7-125 Basic
Nagy teljesítményű 720 W-os sarokcsiszoló 125 mm-es védőburkolattal és újraindulás-gátlóval. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Újraindulás-gátló
A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.
Könnyű és könnyen kezelhető
A hasonló teljesítményűek között a legkisebb markolattal (176 mm) és a csupán 1,8 kg-os súllyal rendelkező sarokcsiszoló még hosszabb időtartamú munkák esetében is kényelmesen fekszik a kézben.
A nehezen elérhető helyek is teljes mértékben hozzáférhetővé válnak
Kis hajtóműfej
Hosszú élettartam
A különleges fejlesztésű ventilátorok optimálisan lehűtik a motort. Az automatikus kioldó funkcióval rendelkező szénkefék megvédik a motort és hosszabb élettartamot biztosítanak.
Magas szintű védelem a felhasználó számára
Elcsavarodásmentes védőburkolat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!