Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos rezgőcsiszoló, ESS 100-MULTI Három cserélhető párnával a tökéletes készremunkáláshoz bármilyen helyzetben
Tépőzáras csiszolópapír rögzítésére a következő méretekhez: 115 x 107 mm (négyszög alakú), 133 x 80 mm (téglalap alakú), 150 x 100 mm (háromszög alakú), valamint rugós szorító 115 x 140 mm (négyszög alakú).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Teljes felületen puha borítású markolatrészek
A biztos fogásért bármilyen munkavégzési pozícióban
Erőteljes, 180 wattos motor
Jó anyagleválasztási teljesítmény nagy terhelések mellett
Áttetsző mikroszűrős portartály
Mobil porelszíváshoz
Menetes rácsavarozható fedél
Kiömlés nélküli poreltávolítás
Porelszíváshoz való csatlakozó
Porszívóhoz való csatlakoztatási lehetőség
Fogyóeszköz-készlet
A megfelelő csiszolópapír-kombináció minden munkához
A káros porokat (pl. fűrészpor és festékpor) egy M porosztályú porszívóval kell elszívni.
Fa, gipszkarton, műanyag, nemvas alapfém, acéllemez csiszolásához, valamint asztalosmunkákhoz, élcsiszoláshoz, felújításhoz, festékeltávolításhoz stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!