Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos lemezvágó olló EB 13-2
Könnyű, praktikus elektromos lemezvágó olló legfeljebb 1,3 mm vastag acéllemezekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyű kezelhetőség
A kis ívsugár és a szabad látómező a sablonoknál jelentősen megkönnyíti a munkát.
Nagy vágási sebesség
Időt takarít meg sok más munkamódszerhez képest.
Sorjamentes vágás
Nincs vágóél deformáció, ezért nagyon pontos a munkadarab illeszkedés.
Magas szintű biztonság
A gép használata során nem áll fenn a megvágás veszélye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!