Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos kárpittisztító SEG 10-2
Nagy teljesítményű, szóró- és elszívófejes egység kárpitok tisztítására és a foltok eltávolítására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagyon jó visszaszívási eredmény
Mivel a tisztítás rendkívül kismértékű visszamaradó nedvességet eredményez, a tisztított kárpitozás és a szőnyegek gyorsan újra használatba vehetők.
Ideális a kárpitozás és autók belterének tisztításához
Kompakt, helytakarékos kialakítás
A tisztítási folyamat és a visszaszívási teljesítmény folyamatos ellenőrzése
Nagy, átlátszó burkolat
Könnyű és egyszerű szállítás
Praktikus hordozófogantyú, kábel- és szívófejtartók
A kézi tisztítófejet vízszintesen kell a padlón vezetni a megfelelő szívás elérése érdekében.
A szálloda- és vendéglátóipar, takarító szolgáltatók és gépjármű-felújítók számára. Elsődlegesen bútorkárpit tisztításához, de szőnyegek kis területén található foltok eltávolításához is alkalmas. Az opcionális padlószívófejjel (cikksz. 0701111005) együtt még nagyobb felületeken is alkalmazható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!