Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SEG 10 COMPACT elektromos kárpittisztító
Nagy teljesítményű elektromos kárpittisztító kárpitok tisztítására és szőnyegfelületeken lévő foltok eltávolításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló vízextrakciós eredmények: rendkívül kismértékű a visszamaradó nedvesség a tisztítás után, ami azt jelenti, hogy a megtisztított kárpitok és szőnyegek újra használatba vehetők
- Ideális a kárpitozás és járművek belterének tisztításához
- A tisztítási folyamat és a vízkiszívási teljesítmény folyamatosan ellenőrizhető a nagyméretű, átlátszó fedélnek köszönhetően
- A praktikus hordfogantyú, valamint a kábel- és szívófejtartók biztosítják a könnyű szállítást
- Kompakt, helytakarékos kialakítás
A megfelelő elszívás érdekében a szívófejet vízszintesen kell mozgatni a padló vagy a kárpit mentén.
Elsődlegesen bútorkárpit tisztításához, de szőnyegek kis területén található foltok eltávolításához is alkalmas. Tetszőleges padlószívófejjel együtt nagyobb területeken is használható (cikksz. 0701111005).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!