Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos gyalu EH 4
Nagy térfogatú gyalu extra nagy forgácselvezető csővel és forgácsgyűjtő zsákkal a hibamentes, tiszta üzemelésért
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Fáradságmentes munkavégzés, még keményfa megmunkálása során sincs szükség nagy erőkifejtésre
Nagy teljesítményű, 1050 W-os motor
Tökéletes felületminőség
Nagy kerületi sebesség és nagy szárátmérőjű gyalukés
Majdnem mindent eltávolít, ezáltal megtisztítja a környező területet
Nagy térfogatú forgácsgyűjtő zsák töltési szint jelzővel
A lehető legnagyobb rugalmasság munkavégzés közben
A forgácsok a jobb vagy a bal oldalra is kivethetők (állítható)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!