Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Rendkívül tépésálló, M porosztályú 3 rétegű gyapjú porszűrőzsák ipari porszívókhoz. Alkalmas normál szennyeződésekhez, csiszolóporokhoz, finom porokhoz és nedves szennyeződésekhez
Univerzális elszívófej kefecsíkokkal és gumiajkakkal nedves és száraz ipari porszívókhoz
Compact device for fast and instant directional heat in the working environment
Nagy teljesítményű 720 W-os sarokcsiszoló 125 mm-es védőburkolattal és újraindulás-gátlóval. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz.
Mágneses magfúrógép MKB 35
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 40-M AUTOMATIC
Motoros vágó, K970
Pneumatikus fúrógép DBM 10 plus
HDR 200 POWER magasnyomású mosó
SEG 10 COMPACT elektromos kárpittisztító
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 30-L AUTOMATIC
Ütvefúró, SB 13-XE