Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kézi lemezvágó EK 16-E
Nagy teljesítményű, univerzálisan alkalmazható, nagy vágási sebességű lemezvágó
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimálisan könnyű kezelés
20%-kal vékonyabb markolat méretek a keskeny hajtóműház révén.
Rendkívül felhasználóbarát
- Gyorskioldó rendszer a bélyeg és matrica egyszerű cseréjéhez
- A vágás iránya 45°-onként 360°-ban állítható a matricatartó szerszám nélküli elforgatásának köszönhetően
Elektronikus löketszám állítás
Hőre érzékeny anyagokhoz (pl. műanyag) és precíziós sablonvágáshoz.
Nagyfokú tartósság
- A forgatható kerek bélyeg akár 30%-kal meghosszabbítja élettartamot, és csökkenti a működési költségeket
- Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokon
Vékony lemezek 1,6 mm-es vastagságig, trapézlemezek, hullámlemezek, profilok és nemesacél 0,7 mm-ig.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!