Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Elektromos féklégtelenítő berendezés
Elektromos féklégtelenítő berendezés - 1
Elektromos féklégtelenítő berendezés - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos féklégtelenítő berendezés

Különösen masszív, kiváló minőségű eszköz. Személygépkocsik szivárgó fékjeihez és tehergépjárművek kuplungjaihoz. Könnyen használható és szervizelhető. Elektro-hidraulikus fékekhez.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A nyomás 0,4 és 4 bar között fokozatmentesen állítható


Minden ABS-el ellátott járműhöz (meghatározott üzemi nyomás) alkalmas.



Az eredeti tartályból működik maximum 12 literig


Nincs időigényes utántöltés, valamint nem áll fenn a nedvességelnyelés veszélye.



Üres doboz esetén automatikusan kikapcsol, így megelőzi a levegőbeszívást


Nincs szükség az eszköz időigényes légtelenítésére a tartály cseréjéhez.



Alacsony nyomást vizsgáló kiegészítő teszt


Egyszerű és gyors fékrendszer-szivárgást vizsgáló teszt, valamint a fékdugattyú egyenletes mozgásának ellenőrzése.



Mobil eszköz munkamagasságban lévő kezelőszervekkel


Fáradtságmentes és kényelmes munkavégzés.



Kiváló minőségű epoxi bevonat


Különösen ellenáll a fékfolyadéknak.



Szállítási terjedelem:


  • Kocsi adaptertároló rekesszel

  • Univerzális kúpos tömítés a tartály tömítéséhez

  • Elszívó eszköz előzetes leürítéshez

  • Euro adapter cikksz. 071455 301 (E 20 számos európai személygépkocsi esetében)
Megjegyzés

Csak ásványolajmentes fékfolyadékokat használjon