Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos féklégtelenítő berendezés
Személygépkocsik szivárgó fékjeihez és tehergépjárművek fékfolyadékkal működő kuplungjaihoz. Használható max. 60 literes tartálymérethez, valamint elektro-hidraulikus fékekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A nyomás 0,4 és 3,5 bar között fokozatmentesen állítható
Minden ABS-el ellátott járműhöz (meghatározott üzemi nyomás) alkalmas.
Az eredeti hordóból működik maximum 60 literig
Nincs időigényes utántöltés, valamint nem áll fenn a nedvességelnyelés veszélye.
Üres hordó esetén automatikusan kikapcsol, így megelőzi a levegőbeszívást
Nincs szükség az eszköz időigényes légtelenítésére a tartály cseréjéhez.
Alacsony nyomást vizsgáló kiegészítő teszt
Egyszerű és gyors fékrendszer-szivárgást vizsgáló teszt, valamint a fékdugattyú egyenletes mozgásának ellenőrzése.
Mobil eszköz munkamagasságban lévő kezelőszervekkel
Fáradtságmentes és kényelmes munkavégzés
Kiváló minőségű epoxi bevonat
Ellenáll a fékfolyadéknak
Szállítási terjedelem:
- Tartállyal rendelkező eszköz adaptertároló rekesszel
- Tömített tartályfedél szívócsővel
- Euro adapter cikksz. 071455 301 (E 20 majdnem az összes európai személygépkocsi esetében)
- Emelőlánc a tartály rögzítése érdekében
Csak ásványolajmentes fékfolyadékokat használjon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!