Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kicsi, praktikus, mégis nagyon erős excentercsiszoló, 5 mm-es rezgéskörrel
Tépőzáras csiszolópárna, puha, közepes és kemény kivitelben
Nagy teljesítményű, 1700 W-os betoncsiszoló kemény hordozófelületen lévő beton, esztrich és bevonatok csiszolásához és eltávolításához.
Kompakt és nagy teljesítményű. 1010 W-os motorral és 8 mm-es polírozó lökethosszal rendelkezik a kiemelkedő hatékonyságért
Két emelési szinttel durva és finom csiszoláshoz, valamint 6 lyukú csiszolólappal az ∅ 150 mm-es csiszolókorongokhoz.
Ergonomikus, hosszú nyakú csiszoló nagy anyagleválasztási teljesítménnyel és hatékony elszívással
Tépőzáras csiszolópapír rögzítésére, 230 x 115 mm-es méretekhez és 10-lyukas perforációhoz, valamint ragasztórendszer nélküli csiszolópapír befogására
Univerzális szerszám, hosszú nyakkal marási és csiszolási munkálatokhoz