Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multifunkciós vágókészülék, EMS 450 1.7 COMPACT
Rendkívül erőteljes multifunkciós vágókészülék a járműiparhoz tervezett gyorsbefogó rendszerrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ergonomikus munkavégzés
A rezgéscsillapító rendszer akár 70%-kal csökkenti a rezgést.
Robusztus kialakítású
A fém hajtóműház strapabíró, és hosszú élettartamot biztosít.
Erőteljes és gyors munkavégzés
A 450 W-s motor folyamatos használatra alkalmas, emellett túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik
Optimálisan az adott alkalmazáshoz igazítható
A fokozatmentes fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a szerszám tökéletesen alkalmazkodik az adott felhasználáshoz, a fordulatszámot pedig terhelés alatt is állandóan tartja (tachométer generátor).
Gyors fűrészlapcsere
Szerszám nélküli gyorsbefogó rendszer
Ideális szélvédők kivágására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!