Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos aljzatvizsgáló készülék „A”, FI/RCD kioldással
Lehetővé teszi a földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatok csatlakozási hibáinak gyors és biztonságos tesztelését. Áram-védőkapcsoló/FI-relé tesztáramkör (30 mA 230 V-os váltóáram esetében)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatot az esetleges telepítési hibák, például a vezetékek felcserélése és megszakítások szempontjából ellenőrzik
- A vizsgálat eredménye három LED segítségével vizuálisan jelenik meg
- Az áramellátást a vizsgálandó csatlakozóaljzat biztosítja, nincs szükség elemre
- Kompakt, kis súlyú kivitel
- Egyszerű működtetés/kezelés
- Földelő érintkezővel ellátott csatlakozóaljzatok, kábeldobok és hosszabbítókábelek stb. teszteléséhez.
- Zárlati áram elleni védelem tesztelése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!