Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Coverall Pro 4/5/6 egyszer használatos védőoverál
Hatékony védelem vegyszerekkel, szennyeződésekkel és nedvességgel szemben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Védőoverál, CE-CAT III kategória, 4 + 5 + 6 típusú osztály
- Az EN 1149-1 szerint antisztatikus, meggátolja az elektrosztatikus feltöltődést és minimalizálja a biztonsági kockázatokat
- Kiemelkedő védelem részecskék, por és fröccsenő víz ellen
- Folyadéklepergető (az ásványolajtermékeket is beleértve)
- Teljes mértékben szöszmentes
- Szakadás- és kopásálló még nedvesen is
- Könnyű és kényelmes, teljes mozgásszabadságot biztosít
- Az önmegállító cipzár meggátolja a véletlen kinyílást, és csökkenti a biztonsági kockázatokat
- Öntapadó cipzárfedő
Kivitel
Kapucnival, cipzáras rögzítéssel és gumírozott pánttal a kapucni és a kézelők nyílásai körül, valamint a háton
Univerzális vegyvédelmi és higiénikus overál a mezőgazdaság és a szakipar területére, valamint ipari alkalmazásokhoz stb.: Autójavító- és karosszéria-műhelyek, festés, hulladékkezelés és azbeszt-megsemmisítés, építőipar, bányászat, vegyipar, nyomdaipar, fafeldolgozás, ipari tisztítás, mezőgazdaság.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!