Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyszer használatos emelőheveder A DIN 60005 előírásaival összhangban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy szilárdságú poliészterből készült
- Kíméletes a felületekhez
- Kis önsúly
Rendkívül rugalmas heveder
- Minden fajta rakományhoz
- Különböző felfüggesztési konfigurációk
- A hagyományos hevederekkel összehasonlítva jelentősen alacsonyabb a sérülés kockázata
Nagy teherbíró képesség
Az eldobható emelőhevedereket csak egyszer lehet használni, ezért a szállítási lánc végén hulladékként kell kezelni őket!
- A lebomló emelőhevederek –40 °C és +100 °C közötti hőmérsékleten használhatók
- A kis önsúlynak és nagy rugalmasságnak köszönhetően a lebomló emelőhevederek kiváló kezelési tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért használják őket mind a gyárakban, mind az építkezéseken
- Frissen ültetett fákhoz is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!