Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egykezes gyorsszorító
Szorítás, nyitás, feszítés csak egy kézzel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagyfokú rugalmasság, mivel a gyorsszorító többféle befogási szélességben kapható
- A munkadarabok biztonságos rögzítése akár 150 kg-os szorítóerővel
- Kerek, hegyes és szögletes alkatrészekhez is alkalmas a gumírozott, kereszthornyú védőhüvelyeknek köszönhetően
- Szerszámok nélkül, a szorító felső részén lévő gomb megnyomásával szétfeszítő módba váltható
- Könnyed munkavégzés a 2 komponensű fogantyúnak és a közvetlenül a fogantyún található összes lényeges beállítási lehetőségnek köszönhetően
- Nagy tartósság az üvegszál-erősítésű rögzített és csúszó műanyag rudaknak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!