Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Égőfúvóka betét Mindösszesen 150 fúvókához
Mindösszesen 150 fúvókához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Átmérő tartónként: kb. 21 mm
Csak 556 mm széles és 380 mm hosszú fiókokhoz való.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!